Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Notebook-Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7477239
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFTAG13.3L/P-7389
EAN/GTIN:
     5056006149958
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Origin Storage - Notebook-Bildschirmschutz - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) - für Dell Latitude 7389 2-in-1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Bildschirmschutz
Breite
30.06 cm
Höhe
19.5 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild)
Oberfläche
Weich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, schmutzabweisend, 3H Hard-Beschichtung, touchscreen-kompatibel, kratzfest, Edge-to-Edge
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 7389 2-in-1
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.