Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI 120W Slim-Netzteil incl.Netzkabel PC-/Server Netzteil
MSI 120W Slim-Netzteil incl.Netzkabel PC-/Server Netzteil
Artikel-Nr.:
     C1001-7483496
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S93-0401710-D04
EAN/GTIN:
     8592978094157
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
MSI - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Kennzeichnung
UL, TUV, CCC, PSE Mark, NOM-NYCE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
19 V
Elektrischer Strom max.
3.42 A
Leistungskapazität
65 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.