Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11SAN Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7525912
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SAN-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard
SUPERMICRO X11SAN - Motherboard - 3.5" SBC - Intel Pentium N4200 - USB 3.0, USB-C Gen2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Pentium N4200 (Quad-Core)
Produkttyp
Motherboard - 3.5" SBC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
14.6 cm
Tiefe
10.16 cm
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel ¦ 1 x Kabel seriell ¦ 1 x Serielles ATA Stromkabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Prozessorkühler
Kennzeichnung
RoHS
Audio
Typ
HD Audio
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
ACPI-Support, Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT
Grafik
Grafik-Controller
Intel HD Graphics 505
Unterstützter RAM
Technologie
DDR3L
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
8 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
1866 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB-C Gen2
Erweiterungssteckplätze
1 x SO-DIMM 204-polig (1.35 V) ¦ 1 x Mini PCIe 2.0
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 1 x 7-Pin Serial ATA ¦ SATA-600 / PCIe -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x LVDS - Stiftleiste ¦ 4 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x GPIO - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.