Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11SDV-4C-TLN2F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7536476
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SDV-4C-TLN2F-O
EAN/GTIN:
     0672042327041
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO X11SDV-4C-TLN2F - Motherboard - Mini-ITX - Intel Xeon D-2123IT - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Xeon D-2123IT (Quad-Core)
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
17.15 cm
Tiefe
17.15 cm
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x OCuLink-auf-U.2-Kabel ¦ 1 x ATX-Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
E/A-Rückabdeckung
Kennzeichnung
RoHS
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
ACPI-Support, UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel X557
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Details
256 GB - registriert - ECC ¦ 512 GB - Load-Reduced - ECC
Max. Größe
512 GB
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced
Bustakt
2133 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 8-polig, CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: mainboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,23*
€ 650,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,84*
€ 648,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,48*
€ 647,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,36*
€ 638,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.