Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7543833
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     501533-001
EAN/GTIN:
     5704327643395
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
HPE - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 501533-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL2x220c G7, BL460c G7, BL490c G7, BL620C G7, BL680c G7, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Special Server, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 G6 Special Rack Server, DL380 G7 Special Server, DL980 G7, SL160s G6, SL170s G6 1U Left Half Width tray, SL170s G6 1U Right Half Width tray, SL170s G6 Base 1U Left Half Width tray, SL170s G6 Base 1U Right Half Width tray, SL170s G6 Entry 1U Left Half Width tray, SL170s G6 Entry 1U Right Half Width tray, SL170s G6 Performance 1U Left Half Width tray, SL170s G6 Performance 1U Right Half Width tray, SL390s G7, SL390s G7 1U Left Half Width tray, SL390s G7 1U Left Tray Node Server, SL390s G7 1U Right Half Width tray, SL390s G7 1U Right Tray Node Server, SL390s G7 2U Left Half Tray Node Server, SL390s G7 2U Right Half Width tray, SL390s G7 4U Left Half Width tray, SL390s G7 4U Left Tray Node Server, SL390s G7 4U Right Half Width tray, SL390s G7 4U Right Tray Node Server, SL390s G7 Base 1U left Half Width tray, SL390s G7 Base 1U Right Half Width tray, SL390s G7 Base 2U Left Half Width tray, SL390s G7 Base 2U Right Half Width tray, SL390s G7 Base 4U Left Half Width tray, SL390s G7 Base 4U Right Half Width tray, SL390s G7 Entry 1U Left Half Width tray, SL390s G7 Entry 1U Right Half Width tray, SL390s G7 Entry 2U Left Half Width tray, SL390s G7 Entry 2U Right Half Width tray, SL390s G7 Performance 1U left Half Width tray, SL390s G7 Performance 1U Right Half Width tray, SL390s G7 Performance 2U Left Half Width tray, SL390s G7 Performance 2U Right Half Width tray, SL390s G7 Performance 4U Left Half Width tray, SL390s G7 Performance 4U Right Half Width tray, WS460c G6 Workstation ¦ HPE StorageWorks Network Storage Blade X1800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400 G2, X3800 G2, X3800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1400 G2, X1500 G2, X1600, X1600 G2, X1800, X1800 G2
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.