Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - DDR3 - Modul - 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark - DDR3 - Modul - 4 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-7588661
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     57X0204
EAN/GTIN:
     0734646649049
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Lexmark - DDR3 - Modul - 4 GB - für Lexmark CX522, CX622, CX625, MX722, MX822, MX826, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lexmark 57X0204
Herstellergarantie
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
175 mm x 16 mm x 55 mm / 45 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark B2865dw, CX522ade, CX522de, CX622ade, CX622de, CX625ade, CX625adhe, CX625de, MB2770adhwe, MB2770adwhe, MC2535adwe, MC2640adwe, MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe, MX822ade, MX822adte, MX822adxe, MX822de, MX826ade, MX826adxe, MX826de, XC2235, XC4240i, XM5365i, XM5370i, XM7355, XM7355b, XM7355bi, XM7355i, XM7370, XM7370i
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.