Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS SmartPlay Select C240 M5SX Standard 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7592141
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SPR-C240M5-S5
EAN/GTIN:
     5054444182537
Das Cisco Unified Computing System und die UCS-Server vereinen Computing, Netzwerk, Verwaltung, Virtualisierung und Speicherzugriff in einer integrierten Architektur. Diese sorgt für vollständige Servertransparenz, -verwaltung und -kontrolle in physischen und virtuellen Umgebungen und vereinfacht die Umstellung auf Cloud Computing und IT-as-a-Service mit einer Fabric-basierten Infrastruktur. Mit Cisco UCS-Servern lässt sich die erforderliche Anzahl von Geräten im Unternehmen, die erworben, bereitgestellt und gewartet werden müssen, erheblich reduzieren. Cisco UCS-Server vereinfachen traditionelle Architekturen und optimieren Ihre gesamten virtualisierten Umgebungen. Cisco Server sorgen für die Unterstützung von physischen Anwendungen in derselben Umgebung.
Cisco UCS SmartPlay Select C240 M5SX Standard 5 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 2 x Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Pilot 4 - 1GbE, 10GbE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
24
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
26
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Single Rank
Installierte Anzahl
32 GB
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC4-21300
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Steckplatz
24 (Gesamt) / 22 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, IPMI 2.0, CLI, SMTP
Ethernet-Controller
Intel X550
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x CPU Heatsink, 32-GB-SD-Speicherkarte, Cisco Ball Bearing Rail Kit, Kabelführung-Blindplatte, SuperCap Kabel, Mini-Speicherträger, 24 x SFF Laufwerk-Blindplatte
Kennzeichnung
CISPR 24, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, ACPI 4.0, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, GB4943.1-2001, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, KN35, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN 300386, EN61000-3-3, EN61000-3-2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1050 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Puffergrösse
4 GB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 22 MB
Cache pro Prozessor
11 MB
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
73.8 cm
Höhe
8.7 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Grafikprozessor
ASPEED Pilot 4
Videoschnittstellen
VGA
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, microSD
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.1 GHz
CPU
Intel Xeon Silver 4110
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
3 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x KVM ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 1 x VGA - DB-15 ¦ 1 x USB 3.0 (1 intern)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz (nur Riser-Karte) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Karte (intern) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD-Karte (intern) ¦ 2 PCIe 3.0 x8 ¦ 1 PCIe 3.0 x16
Einschübe
26 (gesamt)/ 26 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.989,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.192,54*
€ 4.989,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.154,27*
€ 4.943,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.043,25*
€ 4.811,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.989,56*
€ 4.747,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.