| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7600239 Herst.-Nr.: MRQM2ZM/A EAN/GTIN: 0190198734860 |
| |
|
| | |
| Diese Hülle von Apple besteht aus hochwertigem europäischen Leder. Ein weiches Futter aus Mikrofaser schützt dein MacBook Pro, egal wohin du es mitnimmst. Apple Mac Pro - Notebook-Hülle - 33 cm (13") - Saddle Brown - für MacBook Air with Retina display (Late 2018, Mid 2019, Early 2020); MacBook Pro 13.3" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019, Early 2020) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Saddle Brown | | Produkttyp | Notebook-Hülle | | Produktmaterial | Leder | | Notebook-Kompatibilität | 33 cm (13") | | Material des Innenfutters | Microfiber | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Air with Retina display (Late 2018, Mid 2019, Early 2020) ¦ Apple MacBook Pro 13.3" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019, Early 2020) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |