Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER Protective Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7616664
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.BAG1A.293
EAN/GTIN:
     4713883711432
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Taschen und Hüllen von Acer bestehen aus wasserfestem, synthetischem Leder, sind stoßfest und verfügen über praktisch angeordnete Fächer. Der ideale Schutz für unterwegs für Ihr Acer Notebook.
Acer Protective Sleeve - Notebook-Hülle - 39.6 cm (15.6") - Zweiton Dunkelgrau - für Aspire 7; Spin 3; Swift 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.2 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
29.7 cm
Farbe
Zweiton Dunkelgrau
Produkttyp
Notebook-Hülle
Lokalisierung
Kroatien, Slowenien, Serbia
Funktionen
Reißverschlusstaschen, Vordertasche
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Großpackung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 7 A715-71G-51MQ, A715-71G-56SG, A715-71G-72AZ, A715-71G-773R, A715-71G-77NL, A715-72G-50MQ, A715-72G-50R0, A715-72G-51E1, A715-72G-52HL, A715-72G-53PK, A715-72G-54LP, A715-72G-566Y, A715-72G-567P, A715-72G-56GE, A715-72G-56XQ, A715-72G-57R2, A715-72G-597U, A715-72G-599U, A715-72G-70LR, A715-72G-713X, A715-72G-71B4, A715-72G-72C8, A715-72G-72Z5, A715-72G-72ZR, A715-72G-73V9, A715-72G-73Y5, A715-72G-7471, A715-72G-74GS, A715-72G-74U4, A715-72G-75AN, A715-72G-76HV, A715-72G-76UK, A715-72G-77BZ, A715-72G-79HS, A715-72G-79HV, A715-72G-79R9 ¦ Acer Swift 3 SF315-41G-R1WK, SF315-41-R890, SF315-41-R8B8, SF315-51-336Q, SF315-51-33ME, SF315-51-50F6, SF315-51-52BW, SF315-51-54EZ, SF315-51-56XV, SF315-51-82QG, SF315-51G-562U, SF315-52-317K, SF315-52-31XF, SF315-52-32GY, SF315-52-333Z, SF315-52-33P6, SF315-52-34AM, SF315-52-34LR, SF315-52-35CP, SF315-52-369K, SF315-52-37ER, SF315-52-38A9, SF315-52-38UV, SF315-52-51D4, SF315-52-51NV, SF315-52-52GP, SF315-52-52L1, SF315-52-52XU, SF315-52-53JG, SF315-52-53KM, SF315-52-54GV, SF315-52-559F, SF315-52-55Z1, SF315-52-56JC, SF315-52-56M3, SF315-52-56S8, SF315-52-56WP, SF315-52-577X, SF315-52-57LS, SF315-52-58BP, SF315-52-58QZ, SF315-52-590V, SF315-52-59F0, SF315-52-811P, SF315-52-865E, SF315-52-876Q, SF315-52-879C, SF315-52-88A4, SF315-52-89DQ, SF315-52G-31FT, SF315-52G-50C9, SF315-52G-50FH, SF315-52G-51QA, SF315-52G-523P, SF315-52G-52PU, SF315-52G-52YV, SF315-52G-531A, SF315-52G-53AQ, SF315-52G-53CW, SF315-52G-54VE, SF315-52G-54ZH, SF315-52G-550X, SF315-52G-551Z, SF315-52G-5536, SF315-52G-55H5, SF315-52G-568Y, SF315-52G-56FX, SF315-52G-56HV, SF315-52G-5813, SF315-52G-59QF, SF315-52G-59VT, SF315-52G-59Y9, SF315-52G-80P0, SF315-52G-80TV, SF315-52G-80UV, SF315-52G-80V2, SF315-52G-830G, SF315-52G-83A6, SF315-52G-83VD, SF315-52G-84CW, SF315-52G-84F0, SF315-52G-84LF, SF315-52G-85MH, SF315-52G-85NA, SF315-52G-87HZ, SF315-52G-87NL, SF315-52G-87U7, SF315-52G-882D, SF315-52-P0WW
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.294
ab € 17,90*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.296
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.