Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-DRB50-48-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7623613
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-DRB50-48-1
EAN/GTIN:
     0767035212838
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Allied Telesis AT-DRB50-48-1 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - AC 85-264/ DC 120-373 V - 50 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz
Kennzeichnung
EN55022 Class B, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 94 V-0, UL 60950-1, EN 60950-1, UL 508, CSA 22.2, EN 61000-4-2 Level 4, EN 61000-4-3 Level 3, EN 61000-4-6 Level 3, CSA 60950-1, EN 61000-4-5 Level 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 85-264/ DC 120-373 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
48 V
Elektrischer Strom max.
50 A
Leistungskapazität
50 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
175 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.