Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC HyperPod Frame Raised Floor Support Stand 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7632810
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-FM-6003-B
EAN/GTIN:
     0731304342199
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC HyperPod Frame Raised Floor Support Stand 30 - Standfuß (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
77 cm
Produkttyp
Standfuß
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
61.2 cm x 44.6 cm x 90.3 cm
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 1 Jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,25*
€ 644,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,27*
€ 625,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,98*
€ 615,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,99*
€ 572,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.