Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SX2000IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7634098
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX2000IR
EAN/GTIN:
     0743172090973
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SX2000IR - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1800 Watt - 2000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - PFC - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz, automatischer Selbsttest, Laden mit Temperaturkompensation, 3-stufiges Laden, Doppelwandlerprinzip, Strommessung
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-3, CSA C22.2, IEC 62040-2, cULus, EN 62040-2, EAC, RCM, EN 62040-3, IEC 62040-1, EN 62040-1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Erweiterbar
Laufzeit (bis zu)
8 min bei 1200 Watts
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
AC 140 - 276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13 10A
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
1800 Watt / 2000 VA
Leistungsfaktor (LF)
0.9
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
60.8 cm
Höhe
8.65 cm
Gewicht
26.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ EPO (emergency power off) - Mini-Anschlussblock ¦ Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.191,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,37*
€ 1.531,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,16*
€ 1.524,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,32*
€ 1.479,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,13*
€ 1.449,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,50*
€ 1.417,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.