Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SX1000I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7634100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX1000I
EAN/GTIN:
     0743172090928
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SX1000I - USV - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 900 Watt - 1000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz, automatischer Selbsttest, Laden mit Temperaturkompensation, 3-stufiges Laden, Doppelwandlerprinzip, Strommessung
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-3, CSA C22.2, IEC 62040-2, KCC, cULus, EN 62040-2, EAC, RCM, EN 62040-3, IEC 62040-1, EN 62040-1, BIS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
41 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Erweiterbar
Laufzeit (bis zu)
14 min bei 500 Watts
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
AC 120 - 276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom IEC 60320 C13 10A
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
900 Watt / 1000 VA
Leistungsfaktor (LF)
0.9
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stecker IEC 60320 C14 10A
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
38.7 cm
Höhe
25.2 cm
Gewicht
14.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ EPO (emergency power off) - Mini-Anschlussblock ¦ Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 657,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,17*
€ 848,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,53*
€ 843,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,45*
€ 821,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,39*
€ 804,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,30*
€ 782,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9SXEBM36T
ab € 330,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.