Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SXEBM96T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7634103
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SXEBM96T
EAN/GTIN:
     0743172091178
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SXEBM96T - Batteriegehäuse
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batteriegehäuse - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM)
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.4 cm
Tiefe
41.2 cm
Höhe
34.6 cm
Gewicht
48.7 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,56*
€ 850,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,06*
€ 848,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,13*
€ 830,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,44*
€ 809,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,12*
€ 774,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBMCBL96T
ab € 88,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.