| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-7634105 Herst.-Nr.: 9SXEBM72R EAN/GTIN: 0743172091215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad. Eaton 9SX 9SXEBM72R - Batteriegehäuse (Rack - einbaufähig) - 2U Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Batteriegehäuse - Rack - einbaufähig | ![](/p.gif) | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Besonderheiten | Advanced Battery Management (ABM) | ![](/p.gif) | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.8 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 60.8 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 8.65 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 40.5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Eaton-Easy-Erweiterung, Eaton-Erweiterung, Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, eaton easy erweiterung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |