Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SX5KI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7636889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX5KI
EAN/GTIN:
     0743172091000
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SX5KI - USV - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 4500 Watt - 5000 VA - RS-232, USB - PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, interner Bypass, Tiefentladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser, Laden mit Temperaturkompensation, 3-stufiges Laden, Doppelwandlerprinzip
Kennzeichnung
UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-2, FCC Part 15 A, EN 62040-2, EN 62040-3, IEC 62040-1, EN 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
46 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Erweiterbar
Laufzeit (bis zu)
19 min bei 70% Last ¦ 30 min bei halbe Beladung ¦ 2 min bei 110 % Last ¦ 1 min bei 125 % Last ¦ 0.17 min bei 150 % Last ¦ 0.008 min bei 150% Last
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
AC 120 - 276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Klemmleiste
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
4500 Watt / 5000 VA
Effizienz
98% hi-efficiency mode, 94% online mode
Leistungsfaktor (LF)
0.9
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Klemmleiste
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.4 cm
Tiefe
54.2 cm
Höhe
57.5 cm
Gewicht
65.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x Relais-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.376,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,40*
€ 3.007,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.511,19*
€ 2.988,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.438,60*
€ 2.901,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,78*
€ 2.856,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.376,64*
€ 2.828,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9SXEBM240T
ab € 1.503,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.