Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS SmartPlay Select C220 M5 Standard 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7651889
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SP-C220M5-A2
EAN/GTIN:
     0889728067805
Das Cisco Unified Computing System und die UCS-Server vereinen Computing, Netzwerk, Verwaltung, Virtualisierung und Speicherzugriff in einer integrierten Architektur. Diese sorgt für vollständige Servertransparenz, -verwaltung und -kontrolle in physischen und virtuellen Umgebungen und vereinfacht die Umstellung auf Cloud Computing und IT-as-a-Service mit einer Fabric-basierten Infrastruktur. Mit Cisco UCS-Servern lässt sich die erforderliche Anzahl von Geräten im Unternehmen, die erworben, bereitgestellt und gewartet werden müssen, erheblich reduzieren. Cisco UCS-Server vereinfachen traditionelle Architekturen und optimieren Ihre gesamten virtualisierten Umgebungen. Cisco Server sorgen für die Unterstützung von physischen Anwendungen in derselben Umgebung.
Cisco UCS SmartPlay Select C220 M5 Standard 2 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 2 x Xeon Gold 6132 / 2.6 GHz - RAM 192 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Pilot 4 - 10GbE, 40Gb FCoE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
10
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
10
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 6-Kanal Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
192 GB / 3072 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
6 x 32 GB
Steckplatz
24 (Gesamt) / 18 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 40Gb Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, IPMI 2.0, CLI
Ethernet-Controller
Cisco UCS Virtual Interface Card 1387, Intel X550
Remote-Management-Controller
Intel Baseboard Management Controller (BMC)
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x 40 Gigabit FCoE
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x CPU Heatsink, Cisco Ball Bearing Rail Kit, 10 x Konsole Laufwerksanschluss
Kennzeichnung
CISPR 24, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, ACPI 4.0, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, FCC CFR47 Part 15 A, GB 4943-2001, CNS 13438 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, KN35, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN 300386, EN61000-3-3, EN61000-3-2
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
770 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Puffergrösse
2 GB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 38.5 MB
Cache pro Prozessor
19.25 MB
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
75.6 cm
Höhe
4.32 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Grafikprozessor
ASPEED Pilot 4
Videoschnittstellen
VGA
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.6 GHz
CPU
Intel Xeon Gold 6132
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.0 (2 hinten) ¦ 1 x VGA - DB-15 (1 hinten) ¦ 1 x serial - RJ-45 (1 hinten) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 hinten) ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x KVM (Vorderseite: 1) ¦ 2 x 40Gb FCoE - QSFP
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x24 - halblang, halbhoch (x16-Modus / NCSI-Support) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x24 - Dreiviertellänge, volle Höhe (x16-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM
Einschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.946,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.226,79*
€ 13.359,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.175,05*
€ 13.298,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.991,47*
€ 13.079,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.946,45*
€ 13.026,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.