Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7664244
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     133457
EAN/GTIN:
     4015867200643
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit dem Equip USB Typ C zum Mini DisplayPort Adapter können Sie MiniDisplayPort Videos von einem USB Typ C Gerät wiedergeben. Der Adapter arbeitet mit USB-Typ-C-Geräten, die ein Mini-DisplayPort-Videosignal übergeben und unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920x1080.
Equip - Videoadapter - 24 pin USB-C (M) zu Mini DisplayPort (W) - 15 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Videoadapter
Gewicht
31 g
Besonderheiten
Maximale Auflösung 4096 x 2160 bei 60 Hz
Länge
15 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
3 Jahre Garantie
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
2.6 cm
Transportgewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.