Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11SCZ-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7673896
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SCZ-F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X11SCZ-F - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - C246 Chipsatz - USB 3.0, USB 3.1, USB-C - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E (TDP max. 95 Watt)
Chipsatz
Intel C246
Prozessorsockel
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
24.38 cm
Tiefe
24.38 cm
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Audio
Typ
HD Audio
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
ACPI-Support, UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT / I219LM
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500 / Intel HD Graphics (CPU erforderlich)
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig, CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.1 ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x DVI-I ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x VGA
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 5 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x Seriell - Stiftleiste ¦ 6 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x USB 3.1 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,28*
€ 370,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.