Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus Aura


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7675403
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885453
EAN/GTIN:
     4260455643337
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Dieser leuchtstarke RGB LED Strip von Argus sorgt für eine satte RGB-Beleuchtung im Gehäuseinneren. Der 50 cm lange LED Strip ist mit 30 satten RGB-LEDs ausgestattet, die über den 12V 4Pin RGB-Header auf dem Mainboard verwaltet und gesteuert werden können. Die Befestigung des Strips erfolgt magnetisch und kann somit beliebig oft neu verlegt werden, ohne Kleberückstände zu hinterlassen.
Argus Aura - Systemgehäusebeleuchtung (LED) - RGB - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RGB
Produkttyp
Systemgehäusebeleuchtung (LED)
Länge
50 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
30 LED-Leuchten, magnetische Installation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.