| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7966689 Herst.-Nr.: T554A-BL1616-M1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| APG Series 100 1616 - Elektronische Kassenschublade - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Elektronische Kassenschublade | | Produktmaterial | Stahl | | Packungsinhalt | Einstellbare Kasse (5 Banknoten-, 5 Münzfächer) | | Breite | 40.6 cm | | Tiefe | 42.7 cm | | Höhe | 12.4 cm | | Gewicht | 10.4 kg | | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 5 Jahre | Verschiedenes | Schnittstelle für Kassenschublade | USB HID | | Leistungsmerkmale | Tastensperre, Identischer Schlüssel für alle, zwei Medienschächte, pulverbeschichtet | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|
| | |
| | | |
| |