Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yubico YubiKey 5 Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7968162
Hersteller:
     Yubico
Herst.-Nr.:
     5060408461457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardwaretoken
Der YubiKey 5 Nano ist eine hardwarebasierte Authentifizierungslösung, die einen hervorragenden Schutz vor Phishing bietet, Übernahmen eliminiert, Compliance ermöglicht und erweiterte Möglichkeiten für eine starke Authentifizierung bietet. Dieser Schlüssel ermöglicht eine starke Authentifizierung über USB-A-Ports.
Yubico YubiKey 5 Nano - USB-Sicherheitsschlüssel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Sicherheitsschlüssel
Breite
1.2 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
0.31 cm
Gewicht
1 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.