Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - Steckerleistenhalter - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7973336
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.99.3230
EAN/GTIN:
     7630049610507
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Steckdosenleistenhalterung zum Anklemmen an Arbeits- und Schreibtische.
VALUE - Steckerleistenhalter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Steckerleistenhalter
Produktmaterial
Silikon, Stahl, ABS-Kunststoff
Breite
100 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
163 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
380 g
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung, Klemme, rutschfester Griff, 50 - 70 mm einstellbare Klemmung, 10 - 50 mm Tischstärke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.99.3233
ab € 9,34*
Ähnlich
VALUE
19.99.3231
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.