Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessorboard 0 x Intel Pentium Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-7974655
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     271914-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Prozessoren von Compaq wurden speziell entwickelt, um Anwendern mit einem hohen Anspruch an Leistung eine optimale Lösung zu bieten. Darüber hinaus tragen die Compaq Prozessoren dazu bei, dass sich der Käufer lange an seiner Investition erfreuen kann, indem der Prozessor neue und noch anspruchvollere Anwendungen unterstützt.
Prozessorboard 0 x Intel Pentium Pro - 200 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessorboard
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium Pro
Prozessoranz.
0
Taktfrequenz
200 MHz
Größe des First-Level-Cache
16 KB
Architektur-Merkmale
Dual Independent Bus-Architektur, Dynamic Execution, superskalare Architektur, Superpipelined, Löschen Datenabhängigkeit, Multiple Branch Prediction, Speculative Execution, Out-of-Order-Ausführung, sechste Generation, Register umbenennen, IEEE 754- FPU-kompatibel, system management mode (SMM)
Cache-Speicher-Details
L1 - 16 KB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessorboard
Erweiterungssteckplätze
Prozessor - Socket 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.