Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 11200344 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Lenovo 11200344 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7985085
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11200344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC - für B490; G48X; IdeaPad N58X; P500; P500 Touch; P58X; S40X; U310 Touch; U410 Touch; Z500 Touch
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo B490 ¦ Lenovo B580 ¦ Lenovo B590 ¦ Lenovo E49 ¦ Lenovo G480 ¦ Lenovo G485 ¦ Lenovo G580 ¦ Lenovo G585 ¦ Lenovo G780 ¦ Lenovo IdeaPad N580 ¦ Lenovo IdeaPad N581 ¦ Lenovo IdeaPad N585 ¦ Lenovo IdeaPad N586 ¦ Lenovo IdeaPad P500 ¦ Lenovo IdeaPad P500 Touch ¦ Lenovo IdeaPad P580 ¦ Lenovo IdeaPad P585 ¦ Lenovo IdeaPad S400 ¦ Lenovo IdeaPad S405 ¦ Lenovo IdeaPad U310 ¦ Lenovo IdeaPad U310 Touch ¦ Lenovo IdeaPad U410 ¦ Lenovo IdeaPad U410 Touch ¦ Lenovo IdeaPad U510 ¦ Lenovo IdeaPad Y480 ¦ Lenovo IdeaPad Y580 ¦ Lenovo IdeaPad Z500 ¦ Lenovo IdeaPad Z500 Touch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.