Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chicony ADLX65NCC3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chicony ADLX65NCC3A
Artikel-Nr.:
     C1001-7985146
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     36200611
EAN/GTIN:
     5706998531414
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Chicony ADLX65NCC3A - Netzteil - 65 Watt - FRU - für G50; G50-30; G50-45; G50-70; Z40-70; Z50-70; Z50-75
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
20 V
Elektrischer Strom max.
3.25 A
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G50 ¦ Lenovo G50-30 ¦ Lenovo G50-45 ¦ Lenovo G50-70 ¦ Lenovo Z40-70 ¦ Lenovo Z50-70 ¦ Lenovo Z50-75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.