Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Celeron G1840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KC.18401.CDG Notebook-Ersatzteil
Acer KC.18401.CDG Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C1001-7999221
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.18401.CDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Intel Celeron G1840 - 2.8 GHz - 2 Kerne - 2 Threads - 2 MB Cache-Speicher - LGA1150 Socket
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Celeron G1840
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Cache-Speicher
2 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Anz. der Threads
2 Threads
Cache-Speicher-Details
2 MB
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Geeignete Sockel
LGA1150 Socket
Integrierte Grafik
Max. unterstützte Speichergröße
1.7 GB
Max. unterstützte Auflösung
1.920 x 1.080 bei 60 Hz (HDMI), 1.920 x 1.200 bei 60 Hz (VGA), 2.560 x 1.600 bei 60 Hz (DP), 2.560 x 1.600 bei 60 Hz (eDP)
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.