|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8050116 Herst.-Nr.: GD1JP EAN/GTIN: 5711783410461 |
| |
|
|  |  |
 | Verwenden Sie Ihr System auf Geschäfts- und Ferienreisen fernab jeder Steckdose mit dem Akku von Dell. Eine Kapazität von 68 Wh gewährleistet, dass Sie bequem unterwegs arbeiten können. Mit der Ladestandsanzeige können Sie den Status eines eingelegten oder nicht verwendeten Akku zu jeder Zeit überprüfen. Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 8500 mAh - 68 Wh - Schwarz - für Latitude 5480, 5580; Precision 3520 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Technologie | 4 Zellen Lithium-Ionen |  | Kapazität | 8500 mAh - 68 Wh |  | Bereitgestellte Spannung | 7.6 V | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude 5480, 5580 ¦ Dell Precision 3520 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |