Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite Airglow Sleeves Laptop Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8072917
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     78145-2642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die Airglow Sleeves mit dem superweichen Innenfutter bieten eine hervorragende Möglichkeit, Tablet-PCs, Netbooks oder Laptops zu schützen. Sie verfügen über Außentaschen für kleinere Gegenstände wie Schlüssel, Ohrhörer, Speichersticks und kleine Netzteile.
Samsonite Airglow Sleeves Laptop Sleeve - Notebook-Hülle - 35.8 cm (14.1") - Schwarz/Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz/Blau
Produkttyp
Notebook-Hülle
Kapazität
4 Liter
Produktmaterial
Polyester, Neopren
Zusätzliche Fächer
Kopfhörer, Memory-Karte, Maus
Notebook-Kompatibilität
35.8 cm (14.1")
Verschlussart
Reißverschluss
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
34 cm x 25 cm x 3.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, kratzfest
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.