Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 4 GB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 2GB DDR Speichermodul 333 MHz ECC
Acer 2GB DDR Speichermodul 333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8076332
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.2GB02.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Acer - DDR - Modul - 4 GB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - registriert - ECC - für Altos G520
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G520
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.