Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium T2060 Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KC.20601.DTP Notebook-Ersatzteil
Acer KC.20601.DTP Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C1001-8076939
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.20601.DTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Erleben Sie besseres Multitasking. Ein PC mit Intel Pentium dual-core Prozessor erweist sich bei Bedarf als besonders leistungsfähiges System. Steigern Sie Ihre Effizienz durch die gleichzeitige Ausführung mehrerer Anwendungen: Bearbeiten Sie ein Video und laden Sie zugleich Musik aus dem Internet, oder nutzen Sie solide Unternehmensanwendungen, während Sicherheitsaufgaben ausgeführt werden.
Intel Pentium T2060 Mobil - 1.6 GHz - 2 Kerne - 1 MB Cache-Speicher - für Aspire 5572, 5573, 5611, 5612, 5613, 5613Z_CS1016, 5613ZWLMi_CS108
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor (Mobil)
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium T2060
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.6 GHz
Bus-Geschwindigkeit
533 MHz
Cache-Speicher
1 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 1 MB
Cache-Speicher
Installierte Größe
1 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 5572ZWLMi, 5573ZWXMi, 5611ZWLMi, 5612ZWLMi, 5613Z_CS1016, 5613ZWLMi, 5613ZWLMi_CS108
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,63*
€ 449,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,58*
€ 438,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,89*
€ 411,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.