Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8077544
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39M5811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - registriert - ECC Chipkill - für System x3650; x3850; BladeCenter HS20; JS21; System x3650; x3650 T; x38XX; x3950; x3950 E
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter JS21 6779, 6780 ¦ IBM eServer xSeries 226 8488, 8648 ¦ IBM eServer xSeries 260 8865 ¦ IBM eServer xSeries 366 8863 ¦ IBM eServer xSeries 460 8872, 8872 Datacenter High Availability Model with 32-bit Preload, 8872 Datacenter High Availability Model with 64-bit Preload, 8872 Datacenter Scalable Model with WS03 Datacenter in box 32-bit, 8872 Datacenter Scalable Model with WS03 Datacenter in box 64-bit ¦ IBM eServer xSeries MXE 460 8874, 8874 Datacenter High Availability Model with 32-bit Preload, 8874 Datacenter High Availability Model with 64-bit Preload, 8874 Datacenter Scalable Model with WS03 Datacenter in box 32-bit, 8874 Datacenter Scalable Model with WS03 Datacenter in box 64-bit ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6223 ¦ IBM System x3650 1914 ¦ IBM System x3850 7362, 7365 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 7981, 8843 ¦ Lenovo BladeCenter JS21 7988, 8844 ¦ Lenovo System x3650 7979 ¦ Lenovo System x3650 T ¦ Lenovo System x3800 8865, 8866 ¦ Lenovo System x3850 8863, 8864 ¦ Lenovo System x3950 8872, 8872 Datacenter High Availability, 8872 Datacenter High Availability with 32-bit Preload, 8872 Datacenter Scalable Model, 8878 ¦ Lenovo System x3950 E 8874, 8874 Datacenter High Availability with WS2003 Datacenter 32-bit 4-way COA, 8874 Datacenter High Availability with WS2003 Datacenter 64-bit 4-way COA, 8874 Datacenter Scalable Model, 8879
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC Chipkill
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC2-3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,05*
€ 522,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.