Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 667 MHz / PC2-5300
Artikel-Nr.:
     C1001-8077627
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41Y2764
EAN/GTIN:
     4053162027527
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - registriert - ECC - für System x3455; x3655; x3755; x3850 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3455 ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3755 ¦ Lenovo System x3850 M2
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,53*
€ 413,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.