Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 100-PIN - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q7719-67951 Druckerspeicher 256 MB DDR
HP Q7719-67951 Druckerspeicher 256 MB DDR
Artikel-Nr.:
     C1001-8078322
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7719-67951
EAN/GTIN:
     5704327082095
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
Arbeitsspeicher Drucker
HP - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 100-PIN - ungepuffert - non-ECC - für Digital Sender 9250; LaserJet 5200, M3027, M3035, M9040, M9050; LaserJet Enterprise M5039
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP Q7719-67951
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Digital Sender 9250c ¦ HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 2430, 2430dtn, 2430n, 2430t, 2430tn, 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4345mfp, 4345x mfp, 4345xm mfp, 4345xs mfp, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn, 5200, 5200dtn, 5200L, 5200n, 5200tn, 9040, 9040dn, 9040mfp, 9040n, 9050, 9050dn, 9050mfp, 9050n, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, M4345 MFP, M4345x MFP, M4345xm MFP, M4345xs MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M5035x MFP, M5035xs MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x ¦ HP LaserJet Enterprise M5039xs MFP
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 100-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.