Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Atlas Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8087890
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKP121S15
EAN/GTIN:
     0874933002628
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Atlas 15,6-Zoll Laptop-Rucksack wurde mit durchdachten Details für all Ihre Anforderungen auf Reisen ausgestattet, wie einem 5-Punkt Schultergurt-System zur optimalen Gewichtsverteilung und einem Schnellzugriffsfach für Ihre Bordkarte oder Ihr Handy. Neben dem geräumigen Hauptfach, das genügend Platz für alles bietet, was Sie auf einem langen Flug vom Check-In bis zur Landung benötigen, steht ein separates Fach zum sicheren Verstauen Ihres Laptops bis 15,6 Zoll und Ihres Tablets zur Verfügung. Das Checkpoint-Friendly Design dieses Fachs erleichtert Ihnen den Gang durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen. Ihre Visitenkarten, Zeitschriften und weiteres Zubehör haben jeweils ihren eigenen Platz, sodass Sie direkt nach der Ankunft an Ihrem Ziel organisiert Ihren nächsten Termin wahrnehmen können. Der Atlas - Ihr idealer Begleiter für unterwegs.
Everki Atlas - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
1.6 kg
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
29.5 Liter
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, Netztaschen für Zubehör, Seitentasche, Riemenführungssystem, einstellbares Notebook-Fach
Tragegurt
Handgriff, Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Magazine, Visitenkarten, Notebookzubehör, Tablet, Bordpass
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Für Sicherheitskontrollen optimiert
Ja
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
27 cm x 3.5 cm x 39.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,56*
€ 229,146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,81*
€ 225,874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,32*
€ 205,061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,50*
€ 183,855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.