Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Middle Atlantic BRK20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8092884
Hersteller:
     Middle Atlantic
Herst.-Nr.:
     BRK20
EAN/GTIN:
     0656747002748
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Middle Atlantic BRK20 - Schrank - Schwarz - 20U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51.8 cm
Tiefe
45.7 cm
Höhe
92.7 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
MDF
Höhe (Rack-Einheiten)
20U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.