Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Externer Batterieanschlussadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1001-8098843
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CBLADAPT240T
EAN/GTIN:
     0786689055394
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
eaton usv stromversorgung
Eaton 9SX Zubehör, EBM Kabeladapter 9SX auf 9130 240V Turm.
Eaton - Externer Batterieanschlussadapter - 240 V - für Eaton 9130
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Externer Batterieanschlussadapter
Breite
28 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
16 cm
Bewertete Spannung
240 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Eaton 9130
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.