Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SX1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8098872
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX1000
EAN/GTIN:
     0743172091239
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SX1000 - USV - AC 100/110/120/125 V - 900 Watt - 1000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern - 1.83 m ¦ USB-Kabel - extern - 1.83 m ¦ Stromkabel 2.44 m
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus, 3-stufiges Laden, Doppelwandlerprinzip
Kennzeichnung
FCC, cULus
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 96% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
50 dBA
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Versiegelt
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
AC 100/110/120/125 V
Eingangsspannungsbereich
AC 100 - 138 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
AC 60 - 144 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x power NEMA 5-15P
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power NEMA 5-15R
Ausgangsspannung
AC 100/110/120/125 V 50/60 Hz
Leistungskapazität
900 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Effizienz
88%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
38.6 cm
Höhe
25.1 cm
Gewicht
14.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,43*
€ 1.144,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,95*
€ 1.132,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,09*
€ 1.093,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,82*
€ 1.062,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,09*
€ 1.017,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.