Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech TIP "M15"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Tip M15 Laptop-Power-Tipp
Inter-Tech Tip M15 Laptop-Power-Tipp
Artikel-Nr.:
     C1001-8100519
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885353
EAN/GTIN:
     4260133129894
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Sinan UB-90HB mit 8 serienmäßigen Adaptern ist die günstige Alternative zum Originalnetzteil! Mit dem Universal Notebooknetzteil Sinan UB-90HB sind Sie in der Lage, eine Vielzahl der gängigsten Notebooks schnell und effizient mit Strom zu versorgen.
Inter-Tech TIP "M15" - Adapter für Power Connector zu Gleichstromstecker 5,5 x 1,7 mm (M) - 19 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Adapter für Power Connector
Bewertete Spannung
19 V
Konnektivität
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 1,7 mm) - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.