| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8101756 Herst.-Nr.: 88885332 EAN/GTIN: 4260133129696 |
| |
|
| | |
| ARGUS USN90-UCB mit 10 serienmäßigen Adaptern ist die günstige Alternative zum Originalnetzteil! Mit dem Universal Notebooknetzteil ARGUS USN90-UCB sind Sie in der Lage, eine Vielzahl der gängigsten Notebooks schnell und effizient mit Strom zu versorgen. Ein weiteres Highlight ist der USB-Port im ARGUS USN90-UCB, mit dem sich zusätzlich externe Geräte, wie z.B. Smartphones oder Tablets, aufladen lassen. Mit einer Effizienz von über 83% wirkt es sich zudem positiv auf Ihren Geldbeutel aus und schont zugleich die Umwelt. Inter-Tech TIP "M14" - Adapter für Power Connector - 18.5 V - 6.5 A Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Adapter für Power Connector | | Besonderheiten | Oval | | Bewertete Stromstärke | 6.5 A | | Bewertete Spannung | 18.5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |