| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8101763 Herst.-Nr.: 88885347 EAN/GTIN: 4260133129818 |
| |
|
| | |
| ARGUS USN90-UCB mit 10 serienmäßigen Adaptern ist die günstige Alternative zum Originalnetzteil! Mit dem Universal Notebooknetzteil ARGUS USN90-UCB sind Sie in der Lage, eine Vielzahl der gängigsten Notebooks schnell und effizient mit Strom zu versorgen. Ein weiteres Highlight ist der USB-Port im ARGUS USN90-UCB, mit dem sich zusätzlich externe Geräte, wie z.B. Smartphones oder Tablets, aufladen lassen. Mit einer Effizienz von über 83% wirkt es sich zudem positiv auf Ihren Geldbeutel aus und schont zugleich die Umwelt. Inter-Tech TIP "M29" - Adapter für Power Connector - Gleichstromstecker 4,5 mm x 12 mm (ID: 3,0 mm) - 19.5 V - 4.62 A Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Adapter für Power Connector | | Bewertete Stromstärke | 4.62 A | | Bewertete Spannung | 19.5 V | Konnektivität | Anschluss | Gleichstromstecker 4,5 mm x 12 mm (ID: 3,0 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |