Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech TIP "M30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8101764
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885348
EAN/GTIN:
     4260133129825
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
ARGUS USN90-UCB mit 10 serienmäßigen Adaptern ist die günstige Alternative zum Originalnetzteil! Mit dem Universal Notebooknetzteil ARGUS USN90-UCB sind Sie in der Lage, eine Vielzahl der gängigsten Notebooks schnell und effizient mit Strom zu versorgen. Ein weiteres Highlight ist der USB-Port im ARGUS USN90-UCB, mit dem sich zusätzlich externe Geräte, wie z.B. Smartphones oder Tablets, aufladen lassen. Mit einer Effizienz von über 83% wirkt es sich zudem positiv auf Ihren Geldbeutel aus und schont zugleich die Umwelt.
Inter-Tech TIP "M30" - Adapter für Power Connector - Gleichstromstecker 4,8 mm x 12 mm (ID: 1,7 mm) - 19.5 V - 4.74 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Adapter für Power Connector
Breite
4.8 mm
Tiefe
1.7 mm
Höhe
12 mm
Bewertete Stromstärke
4.74 A
Bewertete Spannung
19.5 V
Konnektivität
Anschluss
Gleichstromstecker 4,8 mm x 12 mm (ID: 1,7 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.