Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WS C246M PRO/SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8140667
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW00F0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4712900981742
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS WS C246M PRO/SE - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - C246 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Xeon E3-2100 series
Chipsatz
Intel C246
Prozessorsockel
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASUS Control Center
Enthaltene Kabel
8 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x serielles Bedienfeld
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand, 1 M.2-Schraube
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC887
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
WfM 2.0-Unterstützung, ASUS EZ Flash, IPMI-Unterstützung, USB BIOS Flashback, ACPI 5.0a-Unterstützung, DMI 3,0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL), Wake on Ring (WOR), Wake On PME
Hardwarefeatures
CrashFree BIOS 3, Intel Turbo Boost Technology, Dual LAN Teaming, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS SafeSlot
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT / I219LM
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK ¦ 2 x USB 3.1 Gen 2
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
RAID-Merkmale
Intel Rapid Storage Technology
Interne Schnittstellen
2 x VGA - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.