Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC MX-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8142070
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00002B
EAN/GTIN:
     4895213701655
Die ARCTIC MX-4 ist eine Wärmeleitpaste mit außergewöhnlicher Wärmeleitfahigkeit und bester Konsistenz, um aus Ihrem Computer das Maximum herauszuholen. Diese Wärmeleitpaste ist die ideale Wahl für Übertakter.
ARCTIC MX-4 - Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4 g
Produkttyp
Wärmeleitpaste
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
8.2 cm x 1.5 cm x 18.7 cm / 11.8 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 8 Jahre
Verschiedenes
Wärmeleitfähigkeit
8.5 W/mK
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.