Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MB2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8146156
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MPACT-MB2001-25-WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Zebra MB2001 - Bluetooth LE Bake
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.92 cm
Tiefe
4.47 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
86 g
Produkttyp
Bluetooth LE Bake
Packungsinhalt
2 x AA-Batterien
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, für Einsatz im Innenbereich, iBeacon Mikro-Ortung, 128 Bit AES-Verschlüsselung
Kennzeichnung
UL, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,27*
€ 1.196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,24*
€ 1.176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,48*
€ 1.097,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,24*
€ 1.061,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,85*
€ 1.013,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.