Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO C9X299-RPGF Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8153124
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C9X299-RPGF-B
EAN/GTIN:
     0672042296118
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO C9X299-RPGF - Motherboard - ATX - LGA2066 Socket - X299 Chipsatz - USB 3.0, USB 3.1, USB-C - Gigabit LAN, 5 Gigabit Ethernet - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Core X (TDP max. 165 Watt)
Chipsatz
Intel X299
Prozessorsockel
LGA2066 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.48 cm
Tiefe
24.38 cm
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
E/A-Rückabdeckung
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
ACPI-Support, Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS
Hardwareüberwachung
Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Intel Smart Response Technologie
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT / Aquantia AQC108
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.1 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x VGA ¦ 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 4 x PCIe 3.0 x16 (28-Lane Skylake-X CPU (x8/x0/x16/x16, x8/x8/x8/x16, x0/x4/x8/x16 Modi), Kabylake-X CPU (x0/x4/x4/x8 Modus)) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x U.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,08*
€ 476,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,41*
€ 475,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,91*
€ 473,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.