Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Main Battery Pack 11.55V 24Wh Batterie 11,55 V
Lenovo Main Battery Pack 11.55V 24Wh Batterie 11,55 V
Artikel-Nr.:
     C1001-8154921
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV421
EAN/GTIN:
     5706998650474
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 2095 mAh - 24 Wh - FRU - für ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
2095 mAh - 24 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.46 V
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
130 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.