Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11SCL-IF Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8159747
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SCL-IF-O
EAN/GTIN:
     0672042327546
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X11SCL-IF - Motherboard - Mini-ITX - LGA1151 Socket - C242 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz
Intel C242
Prozessorsockel
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E (TDP max. 95 Watt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
17.02 cm
Tiefe
17.02 cm
Verpackung
Retail
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung
Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
WatchDog Timer, Intel Optane Memory Ready
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA
Interne Schnittstellen
1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.