Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tablet-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tablet-Akku
Artikel-Nr.:
     C1001-8162454
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VJF0X
EAN/GTIN:
     5712505480137
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Akku für Laptop
Dell - Tablet-Akku - Lithium-Ionen - 2 Zellen - 36 Wh - für Venue 11 Pro, 11 Pro (7130)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tablet-Akku
Batterie
Technologie
2 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
36 Wh
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.06 cm
Tiefe
23.75 cm
Höhe
0.7255 cm
Gewicht
242 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Venue 11 Pro, 11 Pro (7130)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.