Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8165031
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     W0P2370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard
APC - Motherboard mit SIMM und Mini-Rhodes - für P/N: ACRC101
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.2 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
1.78 kg
Produkttyp
Motherboard mit SIMM und Mini-Rhodes
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
43.2 cm x 25.7 cm x 18.5 cm / 1.78 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACRC101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.243,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,70*
€ 1.631,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,54*
€ 1.624,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,19*
€ 1.581,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,47*
€ 1.541,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,34*
€ 1.479,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.